Beli wrench set metric di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pro'sKit Combination Wrench Electronic Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:10 pcs electronic combination wrench set.Open box end wrench made from AISI 1045,drop forged heat-treated.atribut:
- Material: AISI 1045
- GENIUS Double Open End Wrench Metric Set Matt Finish (Kunci Pas)Deskripsi:Includes: Metric Open End Wrench (Satin Finish) 790607 6 x 7mm Open End Wrench 122mmL 790809 8 x 9mm Open End Wrench 140mmL 791011 10 x 11mm Open End Wrench 156mmL 791213 12 x 13mm Open End Wrench 172mmL 791415 14 x 15mm Open End Wrench 188mmL 791617 16 x 17mm Open End Wrench 204mmL 791819 18 x 19mm Open End Wrench 220mmL 792022 20 x 22mm Open End Wrench 234mmL 792123 21 x 23mm Open End Wrench 247mmL 792426 24 x 26mm Open End Wrench 266mmL 792528 25 x 28mm Open End Wrench 285mmL 792730 27 x 30mm Open End Wrench 302mmL 793032 30 x 32mm Open End Wrench 305mmL Kit Bagatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- PROTO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination wrench sets have a 6-pt. box end design that allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. These wrenches have the same SAE (inch) size on each end for use on one specific size fastener.atribut:
- Opening Angle (°): 15
- Wrench Product Grouping: Wrench Sets
- Material: Alloy Steel
- Mitutoyo Outside Micrometer DigitDeskripsi:Micrometer dengan layar penghitung angka untuk pembacaan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan tipe garis. Micrometer ini bisa disetarakan dengan micrometer digital dengan layar konvensional
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- Kennedy Pry Bar Line-Up (Linggis)Deskripsi:Angled blade provides greater leverage. Manufactured from forged carbon heat treated steel with ground points. These traditional designs are ideal for use by tradesman in any industrial environment.atribut:
- Overall Length: 600mm
- Material: Steel
- Bar Diameter: 20
- Blade Width: 31mm
- Special Features: Oil-resistant
- End Type: Chisel Point
- End Shape: Bent Tip Straight Tip
- Part Number: KEN5058560K
- Size: 600mm
- WERA Slotted Diamond Screwdriveratribut:
- Material (Grip): resin
- Accessories: With bolster
- Tip Shape: minus(-)
- Type: Grip driver
- Blade Magnet: None
- Shaft penetration: None
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)atribut:
- Type: Combination Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Fitok Union Fitting (Fractional Size) (Sambungan Lurus)Deskripsi:Specification: 316 SS Tube Fitting Union 3/4inch Tube Outer Diameter
- Asahi Tools Single Open End Wrench (Kunci Pas)atribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V), Surface treatment:Cathodic electrocoating
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)atribut:
- Weight (g): 690
- Power: AAA batteries x2 book
- Minimum: (Percent displayed to two decimal places in terms of units in the 0.1 degree) 0.1 degree
- Dimension (Length L x Width W x Thickness) (mm): 600x60x27
- Display: Buzzer sound (switchable degree /%) 0 degree / 45 degree / 90 degree position when a liquid crystal display
- Light Source: 635nm red semiconductor laser
- Operating Temperature and Humidity Range: -5deg C - (non-condensing) 90% less than +50 deg C
- Beam Diameter: (- 300LX when 200 interior illuminance) phi3mm about 5m in irradiation position
- Optical Output: Less than 1mW Class 2 (JIS C6802: 2005)
- Purpose of Use: For horizontal, parallel, or inclination measurement. For horizontal/vertical management of strut or assembled woods. For slope management of pipe, etc.
- HAZET Double Open End Wrench (Kunci Pas)atribut:
- Accessories: Reinforced plastic holder
- Set Contents: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x22mm
- Set Contents (piece): 8
- Fitok Union Fitting (Metric Size) (Sambungan Lurus)Deskripsi:Specification: 316 SS Tube Fitting Union 10mm Outer Diameteratribut:
- Body Material: 316 Stainless Steel
- KYOTO TOOL (KTC) Combination WrenchDeskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
Daftar Harga wrench set metric Terbaru October 2026
| Pro'sKit Combination Wrench Electronic Metric (Kunci Ring Pas) | Rp339.900 |
| GENIUS Double Open End Wrench Metric Set Matt Finish (Kunci Pas) | Rp2.299.900 |
| PROTO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp2.199.900 |
| Mitutoyo Outside Micrometer Digit | Rp1.799.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp24.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp26.900 |
| Kennedy Pry Bar Line-Up (Linggis) | Rp659.900 |
| WERA Slotted Diamond Screwdriver | Rp409.900 |
| STANLEY Combination Wrench Black Pouch (Kunci Ring Pas) | Rp359.900 |
| KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/d7P105893475-1.jpg)
/P102170878-1.jpg)
/62P107278218-1.jpg)

/60P101000216-6.jpg)
/63P101000219-7.jpg)
/7tP102208281-8.jpg)

/hxP104800645-2.jpg)
/kvP103636751-5.jpg)
%20Lurus/Fitok%20Union%20Fitting%20(Fractional%20Size)%20(Sambungan%20Lurus)/axP104080393-1.jpg)
/nvP102018859-12.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)
/64P101000220-3.jpg)
/P102003480-1.jpg)
/blP102322417-2.jpg)
%20Lurus/Fitok%20Union%20Fitting%20(Metric%20Size)%20(Sambungan%20Lurus)/bdP104080409-1.jpg)
%20Combination%20Wrench/krP102065747-2.jpg)
/atP106997389-11.jpg)
/kdP103636733-12.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)